Amica entwickelt Geschirrspüler für den modernen Verbraucher mit dem Anspruch, Ihnen die Arbeiten im Haushalt zu erleichtern. Modernes Design kombiniert mit perfekter Technik und praktischen Lösungen wie beispielsweise intuitive Bedienbarkeit durch ein klar strukturiertes Bedienpanel, Programmvielfalt und zahlreiche Zusatzfunktionen.
Allgemein | Formfaktor | Freistehend (integrierbar) |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Geschirrspüler |
| Reinigungswirkungsklasse | Klasse A |
| Trocknungswirkungsklasse | Klasse A |
| Energieverbrauch pro Jahr | 197 kWh |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | 5 |
| Anz. Programme | 6 |
| Spezielle Programme und Optionen | Halbe Beladung, Eco 45°C, Sehr schnell 45°C, 40°C Glas, normal 55°C, intensiv 60°C, 90 Min. |
| Wasserverbrauch pro Jahr | 2520 Liter |
| Installationstyp | Unterbau |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Dauer des unausgeschalteten Modus | 0 min |
| Standardreinigungszyklus | Eco 45 |
| Dauer Standardreinigungszyklus | 190 min |
| Anzahl der Düsenebenen | 2 |
| Nennkapazität | 9 |
| Geräuschpegel (Eco-Programm) | 49 dB(A) bezüglich 1 pW |
| Geräuschklasse (Eco-Programm) | C |
| Nennkapazität im Eco-Programm | 9 |
| Dauer des Eco-Programms | 235 min |
| Sound Pressure Level (SPL) | 49 dB(A) |
Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Besteckkorb |
| Optionale Merkmale | Verstellbarer Oberkorb, klappbare Tellerhalter, einstellbare Tassenracks |
| Räder und Nivellierung | Verstellbare Füße |
| Kennzeichnung | EN 50242, Directive 1016/2010/EU, Directive 1059/2010/EU, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44.8 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Höhe | 84.5 cm |
| Gewicht | 34 kg |
| Maße im Detail | Höhe ohne Arbeitsfläche: 81.5 cm |
Energieversorgung | Stromverbrauch | 1930 W |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Nennstrom | 10 A |
| Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus | 0.5 W |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | 0.5 W |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 49.5 cm |
| Tiefe (Versand) | 64.5 cm |
| Höhe (Versand) | 88.4 cm |
| Gewicht (Versand) | 39.5 kg |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Elektronisch |
| Anzeigen | Klarspüler, Salz |
| Timer-Einstellungsmerkmale | Startverzögerung mit Timer |
| Maximale programmierbare Startzeit durch Timer | 12 Stunden |
Energie- und Wasserverbrauch | Energieverbrauch pro Waschgang | 0.69 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9 Liter |
| Wasseranschluss | Heiß & kalt |
| Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC) | 70 kWh pro 100 Zyklen |
| Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC) | 9 Liter pro Zyklus |
Abmessungen (Nische) | Mindesthöhe | 81.5 cm |