Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional NT 30/1 Tact L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7193319
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-201.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Kärcher Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact ist ein Universal-Gerät für professionelle Anwender aus den unterschiedlichsten Branchen. Der kompakte Allessauger überzeugt dank dem automatischen Filterabreinigungssystem Tact und dem feuchtigkeitsresistenten PES-Flachfaltenfilter bei der staubfreien Beseitigung großer Mengen Feinstaub über lange Arbeitsintervalle hinweg. Schmutz und Flüssigkeiten werden zuverlässig in einem robusten Behälter gesammelt, der über einen Bumper und stabile Metalllenkrollen verfügt. Das einfache Handling und die durch den zentralen Drehschalter kinderleichte Bedienung des Geräts, erleichtern die Arbeit enorm.
Kärcher Professional NT 30/1 Tact L - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
25.4 kPa
Staubbeutelkapazität
30 Liter
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
Flach gefalteter Filter
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter
Luftstrom
74 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.5 m
Schlauch Durchmesser
35 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Naß/Trocken-Kombinationsdüse, Verlängerungsrohr (2x), flexibler Schlauch
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fleece-Staubbeutel
Schlauchmaterial
Rostfreier Stahl
Kennzeichnung
IPX4, EN 60335-2-69
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
56 cm
Höhe
58 cm
Gewicht
13.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1380 W
Kabellänge
7.5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,71*
€ 486,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,48*
€ 484,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,02*
€ 449,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 18,99*
Zubehör
Kärcher
6.904-367.0
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.