Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Expert D 322 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7168485
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     D322E
EAN/GTIN:
     3030050121261
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der Expert Plus Haartrockner mit 2100W Trockenleistung ist leistungsstark, und das bei einem Energieverbrauch von nur 1500W. Mit 75 km/h Luftgeschwindigkeit transportiert der Expert Plus die Wärme in Ihr Haar und das Wasser im Handumdrehen aus ihm heraus. Die schmale Zentrierdüse sorgt dabei für präzises Styling.
BaByliss Expert D 322 E - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Energieversorgung
Max. Energieverbrauch
2100 W
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Konzentratordüse (10 mm)
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Motortyp
DC
Weitere Suchbegriffe: babyliss föhn, föhn, haartrockner 2100w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
6715DE
ab € 42,66*
Zubehör
Babyliss
D563DE
ab € 37,18*
Zubehör
Babyliss
6000E
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.