Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Low Profile Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7154056
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPB-24-58-NJ
EAN/GTIN:
     5019738287213
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Panorama Low Profile Antenna - Antenne - Mobiltelefon, Wi-Fi - 5 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.4 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
8.2 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi
Antenne
Kompatibilität
LTE, WLAN 2.4 GHz
Funktionen
Vertikal polarisiert
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.396 - 6 GHz
Max. Leistung
30 Watt
Antennengewinn
5 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - N-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.