Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama PWB-24-58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7154051
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     PWB-24-58-RSMARV
EAN/GTIN:
     5019738253683
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Router
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Die Antenne PWB-24-58 ist eine von der Grundplatte unabhängige Antenne für Dualband-Wi-Fi 2,4/5,0 GHz. Die PWB-24-58 wurde für Terminals und Router entwickelt und bietet einen gelenkigen SMA-Anschluss für eine flexible Positionierung und ein schlankes Profil für eine geringe optische Beeinträchtigung.
Panorama PWB-24-58 - Antenne - Grundplatte - Mobiltelefon, Wi-Fi, WiMAX - 5 dBi, 3 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Grundplatte
Breite
2.2 cm
Tiefe
0.7 cm
Höhe
16.3 cm
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, WiMAX
Antenne
Kompatibilität
LTE, WiMAX, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
4900 - 6000 MHz, 2396 - 2485 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
5 dBi, 3 dBi
Antennenlänge
16.3 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.