Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Sharkee Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7154047
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     GPSD-7-27-24-58
EAN/GTIN:
     5019738210822
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Panorama Sharkee - Antenne - Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi - 5 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
260 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Länge / Max. Länge
17.2 cm
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
6 x Antennenkabel - 30 cm
Antenne
Kompatibilität
GPS, GLONASS, WLAN 2.4 GHz, 2G, 3G, 4G, BeiDou, GALILEO, WLAN 5.8 GHz
Funktionen
Vertikal polarisiert, rechtsdrehende Polarisation (RHCP)
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 698 - 960 MHz, 2300 - 2500 MHz, 1562 - 1612 MHz, 2500 - 3800 MHz, 4900 - 6000 MHz
Antennengewinn
5 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
4 x Antenne - SMA ¦ 1 x GPS-Antenne - FME ¦ 1 x Antenne - FME
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.