Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama WM8-BADEP3G-26-NJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7154044
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     WM8-BADEP3G-26-NJ
EAN/GTIN:
     5019738235504
Suchbegriffe:
Richtantenne
Panorama WM8-BADEP3G-26-NJ - 9 dBi - gerichtet - Innen / Außen, Wandmontage möglich, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Höhe
23 cm
Farbe
Weiß
Länge / Max. Länge
9.4 cm
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen, Wandmontage möglich, Mast
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, PCS, AMPS, LTE, WLAN 2.4 GHz, 2G, 3G, 4G
Funktionen
Wetterfest, vertikal polarisiert
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
9 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - N-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.