Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi ECP 35.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7145831
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECP35.31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Viel mehr als eine Espressomaschine - designed für Liebhaber des vollmundigen Aromes von original italienischem Espresso oder authentischem Cappuccino mit cremigem Milchschaum. Die neuen, kompakten ECP Siebträger-Espressomaschinen von De'Longhi sind mit durchdachten technischen Details ausgestattet, um die Zubereitung leckerer Kaffeegetränke, vom original Espresso bis zum cremigen Cappuccino und anderen Kaffee-Milchgetränken, zu ermöglich. Dank professionellem, manuellem Milchaufschäumer kann nach Belieben heiße Milch oder cremiger Milchschaum zubereitet werden. Mit der Heißwasserfunktion kommen auch Tee-Genießer nicht zu kurz. Auch große Tassen für Latte Macchiato (bis zu 13 cm Höhe) finden Platz dank variabler Tassenabstellfläche. Der Tassenwärmer sorgt für stets perfekt temperierte Tassen.
De'Longhi ECP 35.31 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
15 bar
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, ESE Pods
Kapazität des Wasserbehälters
1.1 Liter
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Wasserstandsfenster
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.