Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ritter compact1 Schneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7140732
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     518.000
EAN/GTIN:
     4004822518008
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ritter compact1 - Schneidemaschine - 65 W - Silver Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silver Metallic
Produkttyp
Schneidemaschine
Schnittstärke
0 - 20 mm
Klinge Durchmesser
17 cm
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
65 W
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.