Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Ericsson BST-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7140649
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BST-39
EAN/GTIN:
     8591849027720
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Die koordinierte Entwicklung der Handys und Akkus von Sony Ericsson gewährleistet eine sichere und zuverlässige Stromversorgung für Ihr Handy. Vertrauen Sie auf einen originalen Sony Ericsson Akku: für sicheres und intelligentes Telefonieren.
Sony Ericsson BST-39 - Mobiltelefonakku - Li-Ion - für Sony Ericsson T707, W380a, W380c, W380i, W508, W910i, Z555a, Z555i
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
19 g
Produkttyp
Mobiltelefonakku
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Typ
Standard
Technologie
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Ericsson T707, W380a, W380c, W380i, W508, W910i, Z555a, Z555i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.