Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HTD 3429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7135802
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     264 558
EAN/GTIN:
     4006160645583
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Erhalten Sie mit dem HTD 3429 von Clatronic einen hochwertigen Haartrockner - ideal für Reisen oder für unterwegs im modernen Design. Der Klappgriff ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung, sodass der Haartrockner mit minimalen Platzverbrauch perfekt in einen Koffer oder in eine Tasche passt. Mit Hilfe der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten erhalten Sie im Urlaub das perfekte Styling. Zusätzlich garantiert das Soft Touch-Gehäuse eine bequeme Handhabung.
Clatronic HTD 3429 - Föhn - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel
Merkmale des Geräts
Aufhängeöse, einklappbarer Griff, Soft-Touch-Beschichtung
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.35 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1300 W
Spannung
110 / 230 V / 50/60 Hz
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: föhn 1200w, föhn, clatronic haartrockner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263558
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.