Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7134702
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89533
EAN/GTIN:
     4043619895335
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
radio antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 868 MHz Bands im Innen- und Außenbereich. Sie ist ZigBee 868 MHz und Z-Wave 868 MHz kompatibel.
Delock - Antenne - Smart Home - 0 dBi - ungerichtet - Innen / Außen, am Dach montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
5.35 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
7.5 cm
Bestimmt für
Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen, am Dach montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
ZigBee, Z-Wave
Funktionen
Vertikal polarisiert
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
0 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.