Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN i400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7133593
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     22-240-00
EAN/GTIN:
     4024035222400
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Der imperial DABMAN i400 ist die ideale Lösung, um Ihre Stereo-Anlage zukunftssicher zu machen. Der kompakte Adapter eignet sich zum Empfang von DAB+-Digitalradio, Internetradio sowie analogem UKW-Radio und kann darüber hinaus auch als Musik-Receiver von Netzwerk-Festplatten (über UPnP/DLNA), USB-Sticks oder via Bluetooth verbundenen Smartphones und Tablet-PCs verwendet werden. Der integrierte Equalizer bietet 6 unterschiedliche Klangeinstellungen, das Farbdisplay stellt neben Hintergrundinfos zum laufenden Programm außerdem aktuelle Wetterdaten dar.
imperial DABMAN i400 - Netzwerk-Audio-Player - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Netzwerk-Audio-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
300 g
Audiosystem
Besonderheiten
Fernbedienung über Smartphone
Funktionen
DAB-Radio, Digital Player, Radio, Netzwerk-Audioplayer, Internetradio
Equalizer
Ja
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Zeitgeber, Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
WMA, AAC, MP3, AAC +
Quelle
Netzwerk, USB-Host
Equalizer
Anzahl Equalizer-Bänder
6-Band
Verbindungen
Anschlüsse
Audio Line-In (Mini-Phone 3,5 mm) - Rückseite ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) - Rückseite ¦ Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ Netzwerk (RJ-45) - Rückseite ¦ USB (4 PIN USB Type A) - Rückseite
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM - digital
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, 174 - 240 MHz
Digital Tuner Band
DAB-III Band
Netzwerk & Internet-Multimedia
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth
DLNA
Ja
Streaming-Services
Internet Radio
Bildschirm
Anzeigetyp
LCD-Anzeige - 8.1 cm (3.2") - Farbe
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.