Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ComfortLine TKA6A043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
TKA6A043, Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-7131893
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TKA6A043
EAN/GTIN:
     4242002874371
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Bosch ComfortLine TKA6A043 - Kaffeemaschine - 15 Tassen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
15
Kapazität des Wasserbehälters
1.25 Liter
Kennzeichnung
VDE, UA
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
35.5 cm
Gewicht
2.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Kabellänge
0.9 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
2.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Indikatoren
Ja
Spülkontrolle
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.