Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton K 50 SQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131574
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 50 SQ
EAN/GTIN:
     4007540028972
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Visaton K 50 SQ - Lautsprechertreiber - 2 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Gehäusematerial
Metall
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN50155, EN 60068-2-1
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
83 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Empfohlene Aufstellung
Innen / Außen
Frequenzgang
250 - 10000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
2 Watt
Spitzenleistung
3 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Breitbandtreiber - 50 mm (2") - Mylar
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
4.5 cm
Befestigungstiefe
1.43 cm
Maße und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
1.85 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
50 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.