Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton WL 13 P - 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131573
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     WL 13 P
EAN/GTIN:
     4007540503219
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Gehäuselautsprecher
Lautstärkeregler
Wandlautsprecher
Visaton WL 13 P - 100 V - Lautsprecher - für PA-System - 6 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Gehäusematerial
Metall, ABS-Kunststoff
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Empfohlene Aufstellung
Wandbefestigt
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Integrierter Transformator
100-V-Betrieb
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
96 dB
Dauerstrom
6 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
1.15 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: wandlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.