Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial Mikrofonkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131568
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 0.5 FM
EAN/GTIN:
     4250197607582
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Cordial - Mikrofonkabel - 0.22 mm² - XLR3 männlich zu XLR3 weiblich - 50 cm - abgeschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Kupferleiter
Länge
50 cm
Kabeltyp
Mikrofonkabel
Abschirmungsmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
PVC
Querschnittsfläche
0.22 mm²
Konnektivität
Anschluss
3-poliges XLR - männlich
Stecker (zweites Ende)
3-poliges XLR - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.