Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial Peak CPM FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131566
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPM 20 FM
EAN/GTIN:
     4250197614542
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Cordial Peak CPM FM - Mikrofonkabel - 0.22 mm² - XLR3 weiblich zu XLR3 männlich - 20 m - abgeschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Länge
20 m
Kabeltyp
Mikrofonkabel
Abschirmungsmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
PVC
Querschnittsfläche
0.22 mm²
Konnektivität
Anschluss
3-poliges XLR - weiblich
Stecker (zweites Ende)
3-poliges XLR - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.