Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton SL 87 XA 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131542
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2096
EAN/GTIN:
     4007540020969
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Visaton SL 87 XA 8 OHM - Lautsprechertreiber - 20 Watt - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Schutz
Wetterfest, beständig gegen UV-Strahlen
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
94 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
350 - 5800 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
20 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Breitbandtreiber - 80 mm (3.3") - Kunststoff
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
8 cm
Maße und Gewicht
Breite
8.3 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
8.3 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.