Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131013
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFU 3 MC
EAN/GTIN:
     4250197610834
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Cordial - Audiokabel - XLR männlich zu RCA x 2 männlich - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
Kabeltyp
Audiokabel
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
2 x XLR - männlich
Stecker (zweites Ende)
RCA x 2 - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.