Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ritter fontana5 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7130789
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     635.002
EAN/GTIN:
     4004822635026
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher rot 1 l
Passend zur Toasterserie volcano5 gibt es jetzt den ersten Wasserkocher in der über 100jährigen Unternehmensgeschichte von ritterwerk. fontana5 trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. Er wurde auf Grund seines geringen Energieverbrauchs und seiner hohen Qualität damit ausgezeichnet. Der Wasserkocher fontana5 überzeugt außerdem mit seinen funktionalen Details und wurde für sein hervorragendes Design prämiert. 2013 ist der Wasserkocher fontana5 mit dem begehrten red dot design award ausgezeichnet worden. Statt alte Designs im Retrolook zu recyceln, bestimmt die Benutzerfreundlichkeit das Aussehen. So trägt auch der Wasserkocher jene Bauhauselemente, die auch die anderen Geräte aus dem Hause ritter unverwechselbar machen. Reduktion aufs Wesentliche. Langlebige Materialien. Produktion vor Ort. Der kabellose Wasserkocher mit 360°-Basisstation hat ein wärmeisoliertes Außengehäuse aus hochwertigem Acrylglas. Durch ein beidseitiges Wasserstands-Sichtfenster kann die Füllmenge abgelesen werden. Die eingestellte Temperatur von 70°, 80°, 95° oder 100° C, wird mittels LED's angezeigt. In puncto Sicherheit erfüllt fontana5 mit Überhitzungsschutz, Trockengehschutz und automatischem Abschalten alle Sicherheitsaspekte.
ritter fontana5 - Wasserkocher - 1.3 Liter - 2.8 kW - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Rutschfeste Gummifüße, einstellbares Thermostat, abnehmbarer Kalkfilter, doppelseitige Wasserstandanzeige
Kapazität
1.3 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement, Automatische Sicherheitsabschaltung bei leerem Gerät, verriegelbarer Klappdeckel, Warmhalteplatte aus rostfreiem Stahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz
Kennzeichnung
VDE GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
24.1 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.8 kW
Spannung
220 - 240 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
LED-Anzeigeleuchten
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 142,57* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.