Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech EXPANSION MIC FOR MEETUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7128611
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     989-000405
EAN/GTIN:
     0097855131171
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Das Logitech Zusatzmikrofon für MeetUp bietet mehr Flexibilität in kleinen Besprechungsräumen. Die integrierten Beamforming-Mikrofone von MeetUp sind optimiert für Entfernungen bis zu 2,4 Meter (8 Fuß). Fügen Sie zum Erweitern dieser Reichweite auf bis zu 4,2 Meter ein Zusatzmikrofon hinzu. Das heißt, egal ob die Meeting-Teilnehmer an einem Konferenztisch sitzen, an der Wand lehnen oder anderswo im Raum stehen, durch das Zusatzmikrofon wird trotzdem jeder Teilnehmer einwandfrei verstanden.
Logitech EXPANSION MIC FOR MEETUP - Mikrofon - für Small Room Solution for Google Meet, for Microsoft Teams Rooms, for Zoom Rooms
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
1.34 cm
Gewicht
302 g
Produkttyp
Mikrofon
Max. Betriebsabstand
4.2 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 6 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Logitech Small Room Solution for Google Meet, for Microsoft Teams Rooms, for Zoom Rooms
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 148,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
€ 70,08*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
€ 85,31*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 105,30*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 124,35*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 188,45*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
€ 39,28*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
€ 63,94*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
€ 64,35*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
€ 14,68*
Ähnlich
Cherry
JA-2210-2
€ 8,90*
Ähnlich
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 147,85*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
€ 96,76*
Ähnlich
Corsair
CA-9011238-EU
€ 102,77*
Ähnlich
Corsair
CA-9011186-EU
€ 190,45*
Ähnlich
Logitech
920-012931
€ 210,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.