Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin GPSMAP 276Cx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7113441
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01607-01
EAN/GTIN:
     0753759161026
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Marine Navigationssystem
Dieses Navigationsgerät liefert genaue Navigationsanweisungen sowohl im Gelände als auch auf dem Wasser - ganz gleich, wohin der Weg dich führt. Der 276Cx wartet mit einer ganzen Reihe moderner Navigationsfunktionen auf, büßt dabei aber keine Funktion der 276-Originalversion ein. Mit optimierten Sensoren wie GPS+GLONASS, einem barometrischen Höhenmesser und 3-Achsen-Kompass, umfassenden Marine- und Outdoor-Funktionen und Unterstützung verschiedenster Kartenformate ist der GPSMAP 276Cx ein starker Nachfolger in dieser legendären Produktreihe.
Garmin GPSMAP 276Cx - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Marine, Kfz 5"
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Barometrischer Höhenmesser, optionaler externer GPS-Antennenanschluss, automatische Routenerstellung, Kalender für Fischer und Jäger, Garmin Connect-kompatibel, Informationen zu Sonne und Mond, Übertragung von Einheit zu Einheit, Gezeitentabellen, Smart-Benachrichtigungen, digitaler Kompass, barometisches Altimeter, ANT+ Sensor
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi, NMEA 0183
Kompatible Software
Garmin TOPO, Garmin HuntView, Garmin BlueChart g2 HD
Empfohlene Verwendung
Marine, Kfz
Kartenleser
microSD
Integrierter Arbeitsspeicher
8 GB
Mitgelieferte Software
Garmin Worldwide Basemap, Garmin BirdsEye Satellite Imagery (Abonnement für 1 Jahr), Garmin Europe Recreational Basemap
Verschiedenes
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Schiffsmontage, USB-Kabel
Kennzeichnung
IPX7
Schutz
Wasserfest
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.15 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
9.45 cm
Gewicht
450 g
Verbindungen
Schnittstellen
Antenne - MCX ¦ USB
Navigation
Wegpunkte
10000
Tracklog-Punkte
20000
Routen
250
Tracks
250
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe
Diagonalabmessung
5"
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Funktionen
Bei Sonnenlicht lesbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,85*
€ 742,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,95*
€ 728,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,89*
€ 709,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,13*
€ 682,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,60*
€ 627,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.