Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 VC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1006-7107170
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933433601
EAN/GTIN:
     4002395243037
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Milwaukee M18 VC - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubbeutelkapazität
7.5 Liter
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
HEPA
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter
Luftstrom
21 l/s
Reinigertyp
Handstaubsauger
Schlauch Durchmesser
41.7 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Versorgungsmitteldüse
Sound Pressure Level (SPL)
85 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
5.4 kg
Energieversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Kabellänge
1.8 m
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku staubsauger
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,61*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,11*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,99*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,71*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,86*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,82*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,23*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,20*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.