Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N SIP IP Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7099300
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     914421W
EAN/GTIN:
     8595159508177
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
In dem 2N SIP Audio Converter werden keine mechanisch beweglichen Teile verwendet. Deshalb können Sie mit einer einfachen Installation, einem zuverlässigen Betrieb und einer langen Lebensdauer ohne Notwendigkeit der Instandhaltung rechnen. Jede Anlage kann mittels einer eigenen Webschnittstelle oder mithilfe der Applikation 2N Helios IP Manager konfiguriert werden. Diese erleichtert vor allem die Konfiguration einer größeren Anzahl von Anlagen von einem Ort aus. Bei der Installation in Höhen oder anderen unzugänglichen Lagen kann die Lautstärke mithilfe von Fernbedienung oder die Webschnittstelle bedient werden. Der 2N SIP Audio Converter ist eine universell verwendbare Anlage für eine einfache und effektive Kommunikation, Erhöhung der Sicherheit und Schutz des Eigentums. Er erfüllt die Funktion des öffentlichen Rundfunks eines einfachen Interkoms. Machen Sie sich mit seinen Fähigkeiten bekannt, sie inspirieren Sie, wie Sie den Betrieb an der Arbeitsstätte unter Einsparung von Kosten Ihrer Firma effektiver machen können.
2N SIP - IP Lautsprecher - für PA-System - 12 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
IP Lautsprecher - für PA-System
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Strom über Ethernet (PoE)
Verbindungen
Anschlusstyp
LAN (RJ-45)
Lautsprechersystem
Gesamte harmonische Verzerrung
0.05%
Lautsprechertyp
Aktiv
Verhältnis Signal zu Geräusch
91 dB
Verstärker
Integriert
VoIP-Protokolle
SIP
Frequenzgang
75 - 20000 Hz
Audio-Formate
G.711, G.722
Dauerstrom
12 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - 12 Watt - kabelgebunden
Maße und Gewicht
Breite
17.6 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
2.3 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0176410
ab € 1.618,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.