Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra SPEAK 710 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7096707
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7710-309
EAN/GTIN:
     5706991020359
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Mit der Freisprechlösung Speak 710 genießen Sie herausragenden Sound bei Anrufen und Musik in einem mobilen Premium-Design. Die erste wirklich professionelle und persönliche Konferenzlösung mit einem Lautsprecher in HiFi-Qualität für kristallklare Gespräche und Musik.
Jabra SPEAK 710 MS - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
297.95 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Hi-Fi Stereo
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Telefon-/Musikmodus
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
30 m
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Batteriestandsanzeige
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
7510-209
ab € 66,85*
Ähnlich
Jabra
7510-109
ab € 71,79*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 142,28*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 279,09*
Ähnlich
Jabra
7810-109
ab € 269,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.