|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-7081932 Herst.-Nr.: 4685 EAN/GTIN: 4260358121833 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelloser super flacher Kopfhörer mit integrierter Freisprechfunktion und FM Radio. Technaxx MusicMan BT-X31 - Mikrofon - weiß, Gold Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.3 cm |  | Tiefe | 7.3 cm |  | Höhe | 25 cm |  | Gewicht | 372 g |  | Farbe | Weiß, Gold |  | Produkttyp | Mikrofon |  | Zusätzliche Funktionen | Digitaler Spieler, Stereo-Lautsprecher |  | Max. Betriebsabstand | 8 m |  | Empfohlene Verwendung | Karaoke, tragbare Elektronik | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Mikro-USB-Ladekabel |  | Kabeldetails | Mikrofonkabel - ablösbar ¦ Micro-USB-Ladekabel - ablösbar | Stromversorgung | Ladezeit | 4 Stunde(n) |  | Kapazität | 2000 mAh |  | Batterie | Mikrofonbatterie - 18650 - wiederaufladbar - Lithium-Polymer |  | Betriebszeit (bis zu) | 6.5 Stunde(n) | Audioausgang | Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP) | Verbindungen | Anschlusstyp | Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A) | Mikrofon | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth |  | Besonderheiten | An/Aus |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |