Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroSpareparts Mobile Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7074189
Hersteller:
     MicroSpareparts
Herst.-Nr.:
     MSPP3820
EAN/GTIN:
     5712505809815
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
MicroSpareparts Mobile - Batterie - Li-Ion - 3000 mAh - 11.4 Wh - für Microsoft Lumia 950
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3000 mAh - 11.4 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.8 V
Herstellerbatteriename
Microsoft BV-T5E
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Lumia 950
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.