Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarteq SmartDisc Combi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7071085
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     SDB-02-04-01-07S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Smarteq SmartDisc Combi - Antenne - Navigation, Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.6 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Polycarbonat, Aluminiumlegierung, Polybutylenterephthalat
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 2 m ¦ 1 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
GPS, GLONASS
Funktionen
Vertikal polarisiert, Schraubenmontage
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 1.88 GHz, 790 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 1900 - 2690 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA ¦ 1 x Antenne - FME
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.