Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Full Motion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7067365
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0006
EAN/GTIN:
     4052792042535
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.
LogiLink Full Motion - Klammer - für Flachbildschirm - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 58.4-106.7 cm (23"-42") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
23 cm
Material
Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
58.4-106.7 cm (23"-42")
Neigung
-7,5° bis 7,5°
Schwenken
- 25 ° bis 25 °
Anpassungen
Neigung, schwenken
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0007
ab € 9,12*
Sonstiges
SHAPE
BP0008
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.