Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Boxer Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7063654
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     788119
EAN/GTIN:
     4005435110566
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Thomas Boxer - Staubsauger - Kanister - Wasserfilter / Beutel - 1400 W - Orange/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Orange/Grau
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubauffang
Wasserfilter / Beutel
Besondere Merkmale
Weicher Puffer
Maximale Motorleistung
1400 W
Behälterkapazität
20 Liter
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.2 m
Betriebsdruck (bar)
4
Lösungstankkapazität
3.6 Liter
Tierhaarentfernung
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Möbelbürste, Teppichdüse, Fugendüse, Allzweckdüse, Hartbodenadapter, Spritzdüse für Teppich, Spritzdüse für Polstermöbel
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterbeutel ¦ Filter ¦ THOMAS ProTex Reinigungslösung (500 ml)
Betriebsradius
13 m
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
49 cm
Gewicht
9.8 kg
Energieversorgung
Kabellänge
10 m
Nennstrom
16 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 230 V
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39.5 cm
Tiefe (Versand)
39.5 cm
Höhe (Versand)
72.8 cm
Gewicht (Versand)
11.5 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.