Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120789 AT110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7052048
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120789
EAN/GTIN:
     4017337421046
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Bartscher 120789 AT110 - Elektrobackofen - Konvektion - 2.7 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Elektrobackofen
Temperaturbereich
Von 0°C bis 300°C
Max. Temperatur
300 °C
Variable Temperatur
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
3 x Netz
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
57 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
27 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.7 kW
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
120 min
Indikatoren
Ja
Elektrobacköfen
Hohlraummaße
35 cm x 30 cm x 27.5 cm
Konvektion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,75*
€ 475,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,84*
€ 454,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120788
ab € 598,27*
Ähnlich
Bartscher
A120786
ab € 399,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.