Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro HT 400 s/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7052026
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-4020
EAN/GTIN:
     4017337323654
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Saro HT 400 s/s - Gefrierschrank - Gefrierschrank - Breite: 60 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 185 cm - 258 Liter - Klasse B - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
258 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
894 kWh
Gesamtnutzinhalt netto
258 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Verschiedenes
Material
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
185 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
210 W
Spannung
230 V
Energieverbrauch pro Tag
2.45 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
94 kg
Gefrierfunktionen
Gefrierfachböden Anz.
6
Weitere Suchbegriffe: saro gefrierschrank, gefrier schrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 731,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,76*
€ 1.006,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,54*
€ 996,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,71*
€ 961,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,15*
€ 928,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,93*
€ 871,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.