Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 2 Silence SMV24AX00E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 SMV24AX00E Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke F
Bosch Serie 2 SMV24AX00E Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke F
Bosch Serie 2 SMV24AX00E Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke F
Bosch Serie 2 SMV24AX00E Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke F
Artikel-Nr.:
     C1006-7051445
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMV24AX00E
EAN/GTIN:
     4242002958873
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Bosch Serie | 2 Silence SMV24AX00E - Geschirrspüler - eingebaut - Nische - Breite: 60 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 81.5 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Geschirrspüler
Besondere Merkmale
Wechselsprühtechnik, Sofortheizelement, DosageAssist-System, Glasschutztechnologie, automatische Reinigungsmittelerkennung, selbstreinigender dreifacher Microfilter
Anz. Programme
4
Spezielle Programme und Optionen
Vorspülen, Öko 50°C, intensiv 70°C, 1 Stunde 65°C
Programmoptimierung
Beladungserkennung
Installationstyp
Voll integriert
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Regale Stückzahl
2
Geräuschpegel (Eco-Programm)
52 dB(A) bezüglich 1 pW
Geräuschklasse (Eco-Programm)
D
Nennkapazität im Eco-Programm
12
Dauer des Eco-Programms
210 min
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
EasyLock, AquaStop-Auslaufschutz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Dampfschutzplatte
Optionale Merkmale
Verstellbarer Sockel
Räder und Nivellierung
Einstellbare Füße vorn
Sound-Paket
EcoSilence Drive
Kennzeichnung
VDE, Directive 2019/2017/EU, Directive 2019/2022/EU
Wannenmaterial
Edelstahl/Polinox
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
81.5 cm
Gewicht
29.668 kg
Maße im Detail
Tiefe bei um 90 Grad geöffneter Tür: 115 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2400 W
Kabellänge
1.75 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.1 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
32 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Klarspüler, Salz, infoLight, Waschfortschrittsanzeige, Wassereinlassanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
LED-Anzeigeleuchten, Akustisches Signal am Programmende
Steuerungsstandort
Ober auf der Tür
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
1.022 kWh
Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
102 kWh pro 100 Zyklen
Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
11.7 Liter pro Zyklus
Geschirrspülmaschinen-Merkmale
Oberes Rack
2 Getränkehalter
Unteres Rack
Besteckkorb
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
60 cm
Mindesttiefe
55 cm
Mindesthöhe
81.5 cm
Maximale Höhe
87.5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,73*
€ 569,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,07*
€ 541,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.