Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 6 GIN31AC30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-7051406
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GIN31AC30
EAN/GTIN:
     4242002898278
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Bosch Serie | 6 GIN31AC30 - Gefrierschrank - Gefrierschrank - eingebaut - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 102.5 cm - 97 Liter - Klasse A++
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Steuerung
Elektronisch
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
97 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
168 kWh
Klimaklasse
SN-T
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
25 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
97 Liter
Temperaturwarnfunktionen
Ja - akustisch, optisch
Türmerkmale
Flachscharnierdesign
Türangel
Links
Kompressorenanzahl
1
Kühlungstyp
Frostfrei
Installationstyp
Voll integriert
Energie Effizienzklasse
Klasse A++
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Tür Offen Alarm
Ja
Brutto-Gesamtkapazität
120 Liter
Sound Pressure Level (SPL)
37 dB(A)
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eiswürfelform ¦ 2 x Kühlakku
Kennzeichnung
VDE, Directive 1060/2010/EU
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
55.8 cm
Tiefe
54.5 cm
Höhe
102.1 cm
Gewicht
41.739 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
120 W
Kabellänge
2.3 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.459 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64 cm
Tiefe (Versand)
62 cm
Höhe (Versand)
109 cm
Gewicht (Versand)
44.7 kg
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
20 kg/24 Std.
Schnellgefrierfunktion
Ja
Gefrierfachböden Anz.
1
Gefrierschubfächer Anz.
3
Gefrierschrankinnenbeleuchtung
Ja
Gefrierfachböden/Einschubdetails
1 x Klappen - Schnellfrosten ¦ 3 x Schublade - durchsichtig ¦ Regal - Sicherheitsglas
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
55 cm
Mindesthöhe
102.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,20*
€ 901,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,28*
€ 894,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,69*
€ 862,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,37*
€ 828,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,33*
€ 767,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
KFZ30AX0
ab € 67,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.