Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7043342
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0016
EAN/GTIN:
     4052792042634
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.
LogiLink - Klammer - für LCD TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 58.4-139.7 cm (23"-55") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
39.5 cm
Höhe
40 cm
Material
Fester, kaltgepresster Stahl
Einstellbare Tiefe
4.9-39.5 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
58.4-139.7 cm (23"-55")
Neigung
-15 ° bis 15 °
Schwenken
- 90 ° bis 90 °
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.