Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7043341
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0015
EAN/GTIN:
     4052792042627
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.
LogiLink - Klammer - für LCD TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
43 cm
Material
Fester, kaltgepresster Stahl
Einstellbare Tiefe
6.2-47.5 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung
-20° to 10°
Schwenken
- 90 ° bis 90 °
Anpassungen
Nivellierung, Schwenk, Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Nivellierung
-3° bis 3°
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0014
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.