| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7034133 Herst.-Nr.: 650114 EAN/GTIN: 5709388034694 |
| |
|
| | |
| Equip Life - Befestigungskit (Gelenkarm, Tischmontage, Montage für uneingeschränkte Bewegung, VESA-Adapter) - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 33-68.6 cm (13"-27") Weitere Informationen: Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 8 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Gelenkarm, Tischmontage, Montage für uneingeschränkte Bewegung, VESA-Adapter | | Empfohlene Display-Größe | 33-68.6 cm (13"-27") | | Neigung | -45 ° bis 45 ° | | Anpassungen | Höhe, schwenken | | Rotation | 360° | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrset, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Laborschüssel, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, camping-geschirr |
| | |
| |