Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DRC200Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7019661
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DRC200Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Makita DRC200Z - Staubsauger - Roboterstaubsauger - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubbeutelkapazität
2.5 Liter
Staubauffang
Beutellos
Reinigertyp
Roboterstaubsauger
Herstellergarantie
Garantiedetails
3 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Power-Bürste, Seitenbürste (2x)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Grenzmarkierung ¦ Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
7.3 kg
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Zeitgeplante Voreinstellungen
Ja
Geplante Voreinstellungen Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 826,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,58*
€ 1.047,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,63*
€ 1.045,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,01*
€ 1.024,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,92*
€ 1.006,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,91*
€ 984,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.