| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7002556 Herst.-Nr.: 35680 EAN/GTIN: 4002888356800 |
| |
|
| | |
| Premiumkabel mit vergoldeten Steckern. 2x RCA (Cinch) Stecker auf 1x 3,5mm Klinkenstecker Überträgt Audiosignale im Stereo-Format PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und linken Stereo-Kanal Kabelquerschnitt: 2x AWG28 / 2x 0,080mm Farbe: Schwarz Länge: 1m. Lindy Premium - Audiokabel - RCA x 2 männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 1 m - Schwarz - geformt Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Länge | 1 m | | Kabeltyp | Audiokabel geformt | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Konnektivität | Anschluss | RCA x 2 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |