Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis C1004-E IP Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6954018
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0923-001
EAN/GTIN:
     7331021052468
Suchbegriffe:
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
WLAN-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Die AXIS C1004-E Netzwerk-Lautsprecherbox ist vollständige, für den sofortigen Einsatz vorkonfigurierte Soundsysteme. Sie ermöglicht das nahtlose Streaming von Hintergrundmusik an mehreren Einzelhandelsstandorten. Ansagen im Geschäft können sowohl live erfolgen als auch aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt abgespielt werden. AXIS C1004-E ist hochempfindliche Breitband-Lautsprecher für das Abspielen von Hintergrundmusik und klarer Sprachansagen in hoher Qualität.
Axis C1004-E - IP Lautsprecher - für PA-System - PoE - 6 Watt - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
IP Lautsprecher - für PA-System
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Schutz
Spritzwassergeschützt
Mikrofon
Ja
Gehäusedesign
Bassreflex
Quelle der Medieninhalte
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsteile, Montagehalterung, AVHS Authentifizierungsschlüssel, AXIS Kamerastation Lizenzschlüssel, Kabelschuh, AXIS Steckerschutz A
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, NEMA Type 3R, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, KN24, EN 55022 Class A, IEC EN60529, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Stromversorgung
Stromquelle
Strom über Ethernet (PoE)
Verbindungen
Anschlusstyp
LAN (RJ-45)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
IEEE 802.3af (Strom über Ethernet)
VoIP-Protokolle
SIP
Verstärkerklasse
D
Frequenzgang
60 - 20000 Hz
Abdeckungen
130° x 100°
Audio-Formate
WAV, PCM, MP3, ADPCM
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
96 dB
Verstärkerausgangsleistung
6 W
Dauerstrom
6 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 120 mm (4.72") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (0.98") - Balanced Dome
Maße und Gewicht
Breite
19.6 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
3 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 552,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,31*
€ 670,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,28*
€ 667,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,58*
€ 662,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,07*
€ 656,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.