Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KEK1722EAC Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KEK1722EAC Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     C1006-6945814
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KEK1722EAC
EAN/GTIN:
     5413184160760
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
kitchenaid wasserkocher 1,7l
KitchenAid 5KEK1722EAC - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.4 kW - Cremefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cremefarben
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Temperaturanzeige, Füllstandanzeige, abnehmbarer Kalkfilter, Innenraum aus Edelstahl
Kapazität
1.7 Liter
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Wasserkocher-Merkmale
Temperaturwähler, Schnellkochsystem
Wasserstandsanzeige
Extern
Variable Temperatur
Ja
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion für bis zu 30 min
Temperatureinstellungen
6 Einstellungen (50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C)
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Ergonomischer Griff, Sicherheitsgriff, rutschfeste Füße, beleuchtetes Wasserfenster
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.8 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
25.7 cm
Gewicht
1.42 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Wasserkocher
Filtertyp
Abnehmbar
360°-Kontaktsockel
Ja
Antikalk-System
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Kabelloses Gießen
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
22 cm
Tiefe (Versand)
24 cm
Höhe (Versand)
31 cm
Gewicht (Versand)
2.26 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.