Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6933712
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     63832
EAN/GTIN:
     4040849638329
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
iPad Zubehör
iPod Zubehör
goobay - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 3 m - abgeschirmt - Schwarz - rund
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Schmal
Länge
3 m
Kabeltyp
Audiokabel rund
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.