Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6932562
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67087
EAN/GTIN:
     4040849670879
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
goobay - Antenne - Dipol - Fernseher, Radio - 21.5 dBi - ungerichtet - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dipol
Höhe
35.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Fernseher, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Antenne
Kompatibilität
UHF, VHF, DAB
Funktionen
DVB-T-kompatibel, DTT-kompatibel, Kompatibel für DAB-Radio, 4G-/GSM-Filter, DVB-T2 kompatibel
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
174 - 230 MHz, 470 - 862 MHz
Verstärker
Eingebaut
Antennengewinn
21.5 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.