Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63940 Herst.-Nr.: 62479 EAN/GTIN: 4040849624797 |
| |
|
| | |
| goobay - Headset-Erweiterungskabel - 4-poliger Mini-Stecker männlich zu 4-poliger Mini-Stecker weiblich - 2 m - abgeschirmt - Schwarz - rund Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Pure Copper-Leiter, schmal, Großpackung | | Länge | 2 m | | Kabeltyp | Headset-Erweiterungskabel rund | | Empfohlene Verwendung | Mobiltelefon, tragbarer Player, Tablet | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,09* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,41* | € 3,75* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,38* | € 14,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,08* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|