Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6918621
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67333
EAN/GTIN:
     4040849673337
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Mobile Sat-Anlage
Parabolantenne
SAT-Antenne
goobay - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38.8 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
80 cm
Höhe
73 cm
Farbe
Anthrazit
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
80 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
38.8 dBi
Drehend
90 Grad
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.