Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL660HX Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL660HX DECT-Telefon Grau
Gigaset CL660HX DECT-Telefon Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-6912800
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2862-B101
EAN/GTIN:
     4250366849003
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset CL660HX - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Schwarz, Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz, Anthrazit
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
USB / 5 pin Micro-USB Type B ¦ Handset-Stecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
10 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 280 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT, CAT-iq 2.0 Zertifizierung
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
22
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtendienste
SMS
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
400 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
116 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.