Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Befestigungskit (Wand-/Deckenhalterung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6894034
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     650702
EAN/GTIN:
     4015867197899
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
equip - Befestigungskit (Wand-/Deckenhalterung) - für Projektor - Stahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Einstellbare Höhe
43-65 cm
Einstellbare Tiefe
22.5-31.6 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
40 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Montagekomponenten
Wand-/Deckenhalterung
Neigung
-15 ° bis 15 °
Schwenken
- 8 ° bis 8 °
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.