Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Schultergurt für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-INF20B1 Kofferzubehör Gurt
Panasonic PCPE-INF20B1 Kofferzubehör Gurt
Panasonic PCPE-INF20B1 Kofferzubehör Gurt
Panasonic PCPE-INF20B1 Kofferzubehör Gurt
Artikel-Nr.:
     C1006-6891722
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INF20B1
EAN/GTIN:
     0894811001390
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Panasonic - Schultergurt für Tablet - für Toughbook A3, CF-20; Toughpad FZ-A2, FZ-Q1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.1 cm
Tiefe
0.32 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
68 g
Produkttyp
Schultergurt
Produktmaterial
Nylon, Gummi, Stahl
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook A3, CF-20, CF-20 Standard ¦ Panasonic Toughpad FZ-A2, FZ-Q1, FZ-Q1 Performance, FZ-Q1 Standard
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.