Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel Ergophone 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6880811
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1081000
EAN/GTIN:
     4007123642298
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Das Telefon im kompakten europäischen Design überzeugt durch einfache und intuitive Bedienung. Tasten und Anzeige sind angenehm groß und heben sich kontrastreich vom Gehäuse ab. Viele Komfortmerkmale sorgen für angenehmes und sicheres Telefonieren. Über die Funktion "Rücksprechen" nimmt das Telefon Anrufe entgegen, ohne dabei bedient werden zu müssen. Und auch wenn der Hörer einmal nicht richtig aufgelegt wurde - dank der Besetzttonerkennung trennt das Telefon selbst die Leitung. Das Gerät besitzt eine Notruffunktion, ist wartungsfrei und benötigt weder Batterien noch ein Steckernetzgerät.
Tiptel Ergophone 1300 - Telefon mit Schnur mit Rufnummernanzeige
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
6
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.